VESTIL Bärbara elektriska värmare


Filter
Ledningslängd: 72 " , Sladdtyp: 3 , Elementsystem: Ja , Bränsletyp: elektriska , Material: Stål , Max. Termostat: 100 Deg. F , Min. Termostat: 50 Deg. F , Fas: 1 , Plug Amps: 20A , Timer: Nej , Watt @ 208 Volt: 3000W , Watt @ 240 Volt: 4000W
StilModellHöjdACLI SäkerhetspluggAmpsMax. BTUAntal inställningarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSäkerhetsbrytare välterSpänningPris (ex moms)
A
CFFH-240
12.75 "Nej16.7A13648 BTU2-värme4000WNej240V, 208V5 049 SEK
B
CRFH-198
15 "Ja12.5A5120 BTU3-värme1500WJa120V3 057 SEK
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 värme/ 1 fläkt--120V2 005 SEK

Bärbara elektriska värmare

Vestil bärbara elektriska värmare är perfekta för att ge värme på arbetsytor och kontor. Den bärbara designen gör dem lämpliga för användning i små och trånga utrymmen. Dessa elektriska värmare har en temperaturkontrolltermostat och flera värmeinställningar för önskad lufttemperatur. De är utrustade med ett grepp som är lätt att greppa och en 6 fot lång sladd för bärbarhet. Dessa bärbara elektriska värmare finns i 2 och 3 modeller för värmeinställning Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?