VESTIL RSH-seriens ändlock för honor


Filter
Ankarstorlek: 1 / 2 " , Ankartyp: Sleeve , Bultstorlek: 1 / 2 "x 6" , Bulttyp: lag , Färg: Svart , Material: Gummi , Antal band: 1 , Antal brickor: 2 , Minska hastigheten: 5 till 10 mph , Spike Storlek: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Tejptyp: Roil Butyltejp , Bandbredd: 4" , Typ av trafikkontroll: Farthinder , Bricka Dia.: 1 / 2 "
StilModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris (ex moms)
A
RSH-108-EF-C
40000 Ibs1.63 "8.88 "22-23.5 "641 SEK
B
RSH-108-EF-A
40000 Ibs1.63 "8.88 "--223.5 "830 SEK
C
RSH-120-EF-C
60000 Ibs1.88 "10.43 "33-35.25 "1 159 SEK
D
RSH-120-EF-A
60000 Ibs1.88 "10.44 "--335.25 "1 268 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?