POWER FIRST Koaxiala kontakter


Filter
Färg: Silver
StilModellkabeltypförbindelseHzInstallationsmetodArtikelförp. Antal.Pris (ex moms)
A
2UYH1
RG6BNC0 till 3 GHzkompressionCoaxial Connector15821 SEK
B
4LWY9
RG6RCA0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10361 SEK
C
5LR21
RG6 med Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHz1 st. CrimpCoaxial Connector11 SEK
D
1 UKD4
RG6 med Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10194 SEK
E
1 UKD8
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector501 018 SEK
F
4LWY3
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10203 SEK
G
4PCZ5
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionKompressionsanslutning50336 SEK
H
4LWY6
RG6 med enkel / tri-avskärmningF-typ0 till 1 GHzTryck påCoaxial Connector16 SEK
I
5LR18
RG6 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHz2-st. CrimpCoaxial Connector19 SEK
C
5LR16
RG6 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHz1 st. CrimpCoaxial Connector110 SEK
J
5LR22
RG6 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHzTwist-OnCoaxial Connector110 SEK
K
4LWY5
RG11F-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10555 SEK
B
4LWY8
RG59RCA0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10349 SEK
L
2UYH2
RG59BNC0 till 3 GHzkompressionCoaxial Connector15821 SEK
M
4UJL4
RG59 med Single / Tri / Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector501 018 SEK
N
1 UKD7
RG59 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector50937 SEK
O
4 51 JYXNUMX
RG59 med enkel skärmningBNC0 till 3 GHzTwist-OnCoaxial Connector5120 SEK
J
5LR23
RG59 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHzTwist-OnCoaxial Connector110 SEK
P
5LR17
RG59 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHz1 st. CrimpCoaxial Connector13 SEK
Q
4 52 JYXNUMX
RG59 med enkel skärmningBNC0 till 3 GHzCrimp-OnCoaxial Connector5120 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?