Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4UJL4 Koaxialkontakt RG59 Reg / Tri / Quad - 50-pack | AD9RMZ

POWER FIRST 4UJL4 koaxialkontakt RG59 Reg/Tri/Quad - Paket om 50

Finns i lager
Artikel: AD9RMZ Modell: 4UJL4
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
1 018 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCoaxial Connector
kabeltypRG59 med Single / Tri / Quad Shielding
FärgSilver
förbindelseF-typ
Hz0 till 1 GHz
Installationsmetodkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536694010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypförbindelseHzInstallationsmetodArtikelförp. Antal.Pris
POWER FIRST 1UKD4 Koaxialkontakt RG6 F Typ - Förpackning med 10 | AB3NJX 1 UKD4RG6 med Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector10194SEK
POWER FIRST 1UKD7 Koaxialkontakt RG59 F Typ - förpackning om 50 | AB3NJZ 1 UKD7RG59 med enkel skärmningF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector50937SEK
POWER FIRST 1UKD8 Koaxialkontakt RG6 F Typ - förpackning om 50 | AB3NKA 1 UKD8RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-typ0 till 1 GHzkompressionCoaxial Connector501 018 kr
POWER FIRST 2UYH1 Kompressionsanslutning BNC RG6 PK15 | AC3NNM 2UYH1RG6BNC0 till 3 GHzkompressionCoaxial Connector15821SEK
POWER FIRST 2UYH2 Kompressionsanslutning BNC RG59 PK15 | AC3NNN 2UYH2RG59BNC0 till 3 GHzkompressionCoaxial Connector15821SEK
POWER FIRST 4JY51 Kontakt Bnc Pk5 | AD8FUM 4 51 JYXNUMXRG59 med enkel skärmningBNC0 till 3 GHzTwist-OnCoaxial Connector5120SEK
POWER FIRST 4JY52-kontakt Bnc Pk5 | AD8FUN 4 52 JYXNUMXRG59 med enkel skärmningBNC0 till 3 GHzCrimp-OnCoaxial Connector5120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4UJL4 koaxialkontakt RG59 Reg/Tri/Quad - Paket om 50
1 018 kr /packa