POWER FIRST Krympslang med medelvägg


Filter
Kabelområde: 14 till 10 AWG , Färg: Svart , ID efter krympning: 0.12 " , I.D. Innan du krymper: 0.35 " , Material: polyolefin , Max. Spänning: 600 , Krympförhållande: 3:1 , Temp. Räckvidd: -67 till 230 F , Väggtjocklek efter krympning: 0.07 " , Väggtyp: Medium vägg , Bredd: 0.63 " , Wire Range: 14 till 10 AWG
StilModellLängdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
4RCX7
4ft.51 230 SEK
B
4RCX6
6"25842 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?