BALDWIN FILTERS Sändningsfilter


Filter
Filterdesign: Snurra på , Innerdia.: 3 / 8 "
StilModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris (ex moms)
A
18024
1 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "640 SEK
B
18057
1 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "778 SEK
C
19739
1.25 "12.625 "-8.625 "1 776 SEK
D
20013
1.75 "11.593-5 15 / 16 "946 SEK
E
20012
1.75 "10.875 "-5 15 / 16 "641 SEK
F
18027
1.125 "8 17 / 32 "-7.12 "529 SEK
G
20008
1.187 "7 3 / 32 "-6.593399 SEK
H
20011
1.437 "7.25 "-6.875 "550 SEK
I
20015
1.625 "7.593-7.031 "360 SEK
J
18267
2 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "644 SEK
K
20023
2 3 / 32 "10.187 "-6.187 "922 SEK
L
19996
2 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "920 SEK
M
18033
2 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "598 SEK
N
18025
2 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "567 SEK
O
18171
2 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "541 SEK
P
18029
2.75 "9 9 / 16 "-7.12 "648 SEK
Q
18198
2.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "418 SEK
R
18022
2.156 "10.593-6 13 / 16 "313 SEK
S
20014
2.156 "10.593-6 13 / 16 "504 SEK
T
20024
3 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "782 SEK
U
18010
3.75 "9.5 "-7 17 / 32 "552 SEK
V
20019
3.75 "9.875 "-9 1 / 16 "1 189 SEK
W
P7247
3.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "720 SEK
X
20002
3.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "522 SEK
Y
19999
4 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "6 3 / 32 "1 212 SEK
Z
20004
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "729 SEK
A1
20016
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "576 SEK
B1
18056
4 23 / 32 "9.437 "-7 17 / 32 "695 SEK
C1
20020
4 23 / 32 "9.437 "-6.38 "919 SEK
D1
20017
4 29 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "589 SEK
E1
18155
4.25 "8 1 / 16 "-7.88 "392 SEK
F1
18264
4.187 "11.5 "-6 29 / 32 "877 SEK
G1
18265
4.187 "11 15 / 32 "-6 29 / 32 "917 SEK
H1
20000
4.625 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "5.5931 231 SEK
I1
6021
5.75 "5.75 "-5.62 "151 SEK
J1
20003
5.125 "9.437 "-6 13 / 32 "712 SEK
K1
6020
5 / 8 "11 23 / 32 "-6.5 "254 SEK
L1
20005
6 3 / 32 "11.437 "-4 1 / 16 "656 SEK
M1
20022
6 5 / 16 "8.75 "-6.5 "1 217 SEK
N1
18032
7 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "238 SEK
O1
18034
7 13 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "643 SEK
P1
18004
7.187 "7.187 "-6 29 / 32 "366 SEK
Q1
18007
8 17 / 32 "8 17 / 32 "-7"624 SEK
R1
19828
9.187 "9.187 "-6 13 / 16 "135 SEK
S1
18236
11 / 16 "11.75 "-6.5 "418 SEK
T1
19992
11 / 16 "11.75 "-6.5 "408 SEK
U1
18104
11 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "208 SEK
V1
20010
21 / 32 "7 1 / 16 "-6 15 / 16 "538 SEK
W1
18245
25 / 32 "9 11 / 16 "-5.125 "632 SEK
X1
18055
31 / 32 "7.187 "-7.12 "538 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?