Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4RCX7 Krympslang 14-10awg 48in Svart Pk5 | AD9EHL

POWER FIRST 4RCX7 Krympslang 14-10awg 48in Svart Pk5

Finns i lager
Artikel: AD9EHL Modell: 4RCX7
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
1 230 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde14 till 10 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.12 "
ID före krympning0.35 "
Längd4ft.
Materialpolyolefin
Max. Spänning600
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.-45 grader till 125 grader F.
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.07 "
VäggtypMedium vägg
Bredd0.63 "
Trådområde14 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4RCX6 Krympslang 14-10awg 6 tum svart - 25-pack | AD9EHK 4RCX66"25842SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4RCX7 Krympslang 14-10awg 48in Svart Pk5
1 230 kr /packa