POWER FIRST SPST vippomkopplare


Filter
Ställdonstil: Bat , Kontaktformulär: SPST , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 2 , Stamlängd: 0.5 "
StilModellAC-kontaktbetygStälldonets längdHPDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
2VLN2
6A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 grader F0.5 "Underhålls på / avSkruva78 SEK
B
2LMZ1
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 grader F5/8 "x M12 x 1-6gTillfällig på / av0.25 "Snabbanslutningsflik93 SEK
C
2VLN5
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grader FM12 x 1-6gUnderhålls på / avSkruva83 SEK
D
2VLT7
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grader F0.5 "Underhålls på / av0.25 "Snabbanslutningsflik78 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?