Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LMZ1 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Momentary On | AC2NMV

POWER FIRST 2LMZ1 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Momentan på

Finns i lager
Artikel: AC2NMV Modell: 2LMZ1
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 277V
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärSPST
HP1.5
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd185 grader F
Stam Dia. och trådstorlek5/8 "x M12 x 1-6g
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionTillfällig på / av
Terminaler0.25 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygStälldonets längdHPDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris
POWER FIRST 2VLN2 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 grader F0.5 "Underhålls på / avSkruva78SEK
POWER FIRST 2VLN5 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC3QWW 2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grader FM12 x 1-6gUnderhålls på / avSkruva88SEK
POWER FIRST 2VLT7 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC3QYB 2VLT720A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grader F0.5 "Underhålls på / av0.25 "Snabbanslutningsflik78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LMZ1 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Momentan på
93SEK /enhet