Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPW 5FY50

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Förpackning med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE3TPW Modell: 25113Korsreferens: 5FY50
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
Inuti Dia.0.375 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.0.625 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION VARUMÄRKE 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128SEK
PRECISION BRAND 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi164SEK
PRÄCISMÄRKE 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi184SEK
PRECISION MÄRKE 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi236SEK
PRECISION MÄRKE 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248SEK
PRECISION BRAND 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247SEK
PRECISION BRAND 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UPV 5GB24 252731.375 "+0.011 "Lågt kolstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Förpackning med 10 st
142SEK /enhet