Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3ZPB 5GY84

PRECISION BRAND 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3ZPB Modell: 44851Korsreferens: 5GY84
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgGul
Inuti Dia.1.75 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
MaterialPVC
Utanför Dia.2.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi142SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128SEK
PRECISION BRAND 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi164SEK
PRÄCISMÄRKE 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi184SEK
PRECISION MÄRKE 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi236SEK
PRECISION MÄRKE 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi248SEK
PRECISION BRAND 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10
462SEK /enhet