APPROVED VENDOR 2 "Tri Clover Compatible Fittings Packningar


Filter
Utanför Dia .: 2.5 "
StilModellInuti Dia.MaterialTemperaturintervall
A
F1GASSIL
---
RFQ
B
40MPG-200
1-7 / 8 "PTFE-100 ° F till 500 ° F
RFQ
C
A40MPGR-200-E
1-7 / 8 "Silikon och EPDM -foder-20 ° F till 300 ° F
RFQ
D
40RXPX-F-200
1-7 / 8 "Silikon-40 ° F till 450 ° F
RFQ
E
40MPFE-200
1-7 / 8 "EPDM-20 ° F till 300 ° F
RFQ
F
40MPU-200
1-7 / 8 "Buna N-30 ° F till 250 ° F
RFQ
G
TC20GASSIL
1.875 "Silikon-58 ° F till 446 ° F
RFQ
H
TC20GASEPDM-FLÄNGAD
1.875 "EPDM-30 ° F till 300 ° F
RFQ
F
TC20GASVIT
1.875 "FKM Viton-25 ° F till 400 ° F
RFQ
B
TC20GASPTFE
1.875 "PTFE-100 ° F till 500 ° F
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?