PROTO Vinkelnyckeluppsättning, 9 delar


Filter
Finish: satin , Antal bitar: 9 , SAE eller Metrisk: SAE
StilModellHuvudvinkelSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
J3200D
15 och 60 grader13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 647 SEK
B
J3300A
15 och 75 grader7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "1 508 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?