Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3300A Skiftnyckelsats 15/75 7 / 32-1 / 2 9 st | AA8WDZ 1AKT5

PROTO J3300A skiftnyckelsats 15/75 7/32-1/2 9 st

Finns i lager
Artikel: AA8WDZ Modell: J3300AKorsreferens: 1AKT5
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
1 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvnyckelsats med vinkelöppning
Finishsatin
Huvudvinkel15 och 75 grader
Antal bitar9
Längdintervall3 till 4-7 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3200D Skiftnyckelsats 15/60 13 / 64-3 / 8 9 st | AA8WDY 1AKT4 J3200D15 och 60 grader13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3300A skiftnyckelsats 15/75 7/32-1/2 9 st
1 508 kr /enhet