PROTO Vridmomentnyckel, 1/2 tums enhetsstorlek


Filter
Drive storlek: 1 / 2 " , Handtagsmaterial: Gummi , Typ av handtag: Enkel , Huvudtyp: Fast , Total längd: 21.5 " , Primära skala steg: 5.0 fot.lb. , Återställningstyp: Minnesnål , Rotation: CW / CCW
StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
J6125f
+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 250 ft.-lb.5 210 SEK
A
J6121NMF
+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaTillgänglig på begäran från tillverkaren0 till 175 ft.-lb.4 661 SEK
A
J6121f
+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 175 ft.-lb.4 950 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?