Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6121NMF Vridmomentnyckel, 50 - 250 Nm, 1/2 tums drivstorlek | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF Vridmomentnyckel, 50 - 250 N m, 1/2 tums drivstorlek

Finns i lager
Artikel: AA8YEF Modell: J6121NMFKorsreferens: 1ART1
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
4 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatTillgänglig på begäran från tillverkaren
Drivstorlek1 / 2 "
Elektriskt ljus / tonNej
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd21.5 "
Primära skalningssteg5.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 175 ft.-lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg5.0 Nm
Sekundärt skalområde0 till 250 Nm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att mäta vridmoment och tillhandahålla kvalitetskontroll vad gäller övervakning och verifiering av vridmoment
    • Tillverkad med alla momentöverförande komponenter i stål eller aluminium
    • Kalibrering exakt till +/- 4% av vridmomentavläsningen i båda riktningarna vid 20% till 100% av full skala
    • Höglegerad torsionsdrivdesign ger oskaklig noggrannhet
    • Lättläst, metrisk / engelsk skala med hög kontrast med medurs och moturs manövrering
    • Levereras med lasermärkt serienummer för spårbarhet
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) spårbar CW-certifiering medföljer varje skiftnyckel

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatPrimärt skalområdePris
PROTO J6121F Momentnyckel 175 fot-lb. 1/2 tum Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 175 ft.-lb.4 950 kr
PROTO J6125F vridmomentnyckel 250 fot-lb. 1/2 tum Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 250 ft.-lb.5 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6121NMF Vridmomentnyckel, 50 - 250 N m, 1/2 tums drivstorlek
4 661 kr /enhet