Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6121F Momentnyckel 175 fot-lb. 1/2 tum Dr | AA8YDW 1ARR1

PROTO J6121F Vridmomentnyckel 175 fot-lb. 1/2 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YDW Modell: J6121FKorsreferens: 1ARR1
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
4 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek1 / 2 "
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd21.5 "
Primära skalningssteg5.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 175 ft.-lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg0.5 m kg
Sekundärt skalområde0 till 24 m kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Nej)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatPrimärt skalområdePris
PROTO J6125F vridmomentnyckel 250 fot-lb. 1/2 tum Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 250 ft.-lb.5 210 kr
PROTO J6121NMF Vridmomentnyckel, 50 - 250 Nm, 1/2 tums drivstorlek | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaTillgänglig på begäran från tillverkaren0 till 175 ft.-lb.4 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6121F Vridmomentnyckel 175 fot-lb. 1/2 tum Dr
4 950 kr /enhet