PROTO Ögonbultlyft


Filter
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.ArtikelTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A
J94022
1"1-11 / 16 "öglebulten3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16127 SEK
B
J94023
1-1 / 16 "1-13 / 16 "öglebulten3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14122 SEK
B
J94027
1.5 "2-13 / 16 "Ögonbult5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10308 SEK
B
J94029
1.75 "3-9 / 16 "öglebulten6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8510 SEK
B
J94026
1.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11259 SEK
B
J94025
1.375 "2-9 / 16 "öglebulten4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
C
J94028
1.625 "3.187 "öglebulten5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
B
J94030
2"4-1 / 16 "öglebulten7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8653 SEK
B
J94032
2.5 "5.187 "öglebulten9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
B
J94033
2.75 "6"öglebulten10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 783 SEK
B
J94031
2.187 "4.437 "öglebulten8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
B
J94034
3.25 "6.875 "öglebulten11.75 "2"4"4"2.52 068 SEK
B
J94021
7 / 8 "1.437 "öglebulten3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18121 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?