PROTO Säkerhetstrådstång


Proto säkerhetstrådstänger är lämpliga för att klippa säkerhets- och stängseltrådar inom flyg-, bil-, gruv-, energi-, kraft- och brand- och säkerhetsindustrin. Vi erbjuder också en vändbar säkerhetstång som ger höger och vänster vridningsförmåga, vilket eliminerar behovet av ytterligare tång.

Filter
Finish: Svartoxid , Antal bitar: 1 , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHantera materialKäftypTotal längdRotationTypTrådstorlekPris (ex moms)
A
J191
StålPlatta diamanttandningar10.375 "CW-0.020 till 0.060 "1 937 SEK
A
J195
StålSågtandad10.375 "CCWVänsterhandsvridning0.020 till 0.060 "1 943 SEK
B
J196
StålPlatta diamanttandningar8.75 "CW / CCWReversibel0.020 till 0.041 "1 927 SEK
B
J197
StålPlatta diamanttandningar11 "CW / CCWReversibel0.020 till 0.060 "2 190 SEK
A
J192
Ergonomiskt stålPlatta diamanttandningar10.375 "CW-0.020 till 0.060 "1 943 SEK

Säkerhetstrådstång

Proto säkerhetstrådstång är bäst lämpad för att klippa säkerhets- och staketrådar inom flyg-, fordons-, gruv-, energi-, kraft- och brand- och säkerhetsindustrin. Välj från ett brett utbud av vridtänger, tillgängliga i vändbara och vänsterhandsvridna typer på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • För säkerhetsvajern genom fästet eller runt komponenten som ska säkras.
  • Ta tag i båda ändarna av vajern på lämpligt avstånd från fästet eller föremålet.
  • För att fästa tången vid trådarna, skjut hylsan på mittröret.
  • För att rotera tången, släpp den och dra i vredet på mittröret.
  • Håll tången med en hand och släpp knappen efter varje drag så att fjädern på vridmekanismen kan dras tillbaka.
  • Upprepa tills du har önskat antal vändningar per tum.
  • För att frigöra käftarna, dra tillbaka låshylsan.
  • Klipp den nyligen tvinnade tråden till önskad storlek med hjälp av de integrerade skärarna.
  • För att lösa vridningen, använd en vändbar säkerhetstång.
  • Med en enkel dragning återför enheten automatiskt den tvinnade tråden till en tråd som inte kommer att rivas upp.

Funktioner

  • Dessa Proto säkerhetstrådstänger har platt-top diamant tandade käftar som motstår hack.
  • De kommer med värmebehandlade kanter för att skära igenom tuffa trådar utan osäkerhet och vibrationer.
  • Denna vändbara säkerhetstång har en diagonal nos som ger enkel åtkomst till svåråtkomliga utrymmen.
  • De har en automatisk fjäderreturmekanism för att minimera användarens trötthet vid upprepad användning.
  • Dessa Proto-säkerhetstrådstänger har en fästpunkt för verktygskrage för att ge säker verktygsöverföring, ett fritt rörelseomfång och positiv verktygskontroll.

Standarder och godkännanden

  • ANSI B107.18M
  • Federal specifikation GGG-W-340B

Vanliga frågor

Finns dessa Proto-säkerhetstrådstänger också tillgängliga i set eller kit?

Ja, Raptor Supplies erbjuder även Proto J194 säkerhetstångset med automatisk CW (medurs) retur för snabb och enkel användning.

Vilka trådstorlekar kan Proto säkerhetstrådstänger rymma?

De är designade för trådstorlekar från 0.02 till 0.06 tum.

Hur många vridningar har en säkerhetsvajer?

För bästa resultat bör du ha 6 till 8 vridningar per tum.

Behöver jag en vändbar säkerhetstång?

Vändbar låstång är idealisk för att undvika slöseri med säkerhetsvajer.

Hur ska jag rengöra min Proto säkerhetstång för att säkerställa optimal prestanda?

Det är viktigt att regelbundet rengöra din Proto säkerhetstång. Använd ett skonsamt lösningsmedel eller avfettningsmedel för att eliminera smuts, skräp och eventuellt kvardröjande trådsmörjmedel. Innan lagring, se till att tången är helt torr för att motverka rost eller korrosion.

Finns det några rekommenderade säkerhetsåtgärder att följa när man använder Proto säkerhetstång?

  • Bär nödvändig personlig skyddsutrustning, som skyddsglasögon och handskar och följ de rekommenderade procedurerna.
  • Kontrollera att tången är i gott skick och avstå från att använda den om några fel eller skador upptäcks.
  • Håll ett säkert avstånd mellan dina händer och kropp och de rörliga delarna för att förhindra olyckor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?