Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J196 Automatisk säkerhetstrådstång, 8-3/4 tums längd | AD8FDE 4JV75

PROTO J196 Automatisk säkerhetstrådstång, 8-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8FDE Modell: J196Korsreferens: 4JV75
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
1 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetstrådstång
FinishSvartoxid
Hantera materialStål
KäftypPlatta diamanttandningar
MaterialStål
Nominell längd6"
Antal bitar1
Total längd8.75 "
Tånglängd6 In.
RotationCW / CCW
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypReversibel
Trådstorlek0.020 till 0.041 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J196 vridtång för vridning av rostfritt stål, säkerhetstrådar i applikationer där fästelement kan backa på grund av vibrationer
    • Ger vänster och höger vridningsförmåga, vilket eliminerar kravet på en andra tång
    • Uppfyller SAE Aerospace Standard, AS 567 Twister krav
    • Designad för 0.020 - 0.041 tum kablar
    • Fästpunkt för verktygskrage för enkel att bära

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialKäftypTotal längdRotationTypTrådstorlekPris
PROTO J191 Trådtång 10 3/8 tum Längd Manuell | AD2KRT 3R178 J191StålPlatta diamanttandningar10.375 "CW-0.020 till 0.060 "1 937 kr
PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black Oxide Finish | AD2KRU 3R179 J192Ergonomiskt stålPlatta diamanttandningar10.375 "CW-0.020 till 0.060 "1 943 kr
PROTO J195 Wiretång | AD2KRX 3R182 J195StålSågtandad10.375 "CCWVänsterhandsvridning0.020 till 0.060 "1 943 kr
PROTO J197 vändbar säkerhetstång, tandad käke, stål | AD8FDF 4JV76 J197StålPlatta diamanttandningar11 "CW / CCWReversibel0.020 till 0.060 "2 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J196 Automatisk säkerhetstrådstång, 8-3/4 tums längd
1 927 kr /enhet