PROTO Sidoskåp


Filter
konfiguration: 13-7 / 16 "W Center Bank: (1) 23" D x 1-3 / 4 "H, (3) 23" D x 4 "H, (1) 23" D x 11 "H , Djup: 25.25 " , Lådkapacitet: 250 lb. , Lådslider: Kullagret , Duty Rating: Industriell premium , Avsluta: Glans , Mätare: 14, 16, 18 , Handtagsdesign: Aluminium, fullbredd , Höjd: 34 " , Låssystem: Tubulärt nyckellås , Material: Stål , Antal handtag: 0 , Bredd: 19 "
StilModellFärgAntal lådorLagringskapacitetPris (ex moms)
A
J551934-5BK-SC
---31 983 SEK
B
J551934-6RD-SC
---34 339 SEK
C
J551934-6BK-SC
---34 339 SEK
D
J551934-5RD-SC
---31 983 SEK
E
J551934-6DB-SC
Svart67554 cu. i.34 339 SEK
F
J551934-5DB-SC
Svart57734 cu. i.31 983 SEK
G
J551934-6BL-SC
Blå67554 cu. i.34 339 SEK
H
J551934-6SG-SC
Red67554 cu. i.34 339 SEK
I
J551934-5SG-SC
Red57734 cu. i.31 983 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?