A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 10-5/16 , Utsläppsbredd (in.): 6.5 , Husfinish: Galvaniserad , Hushöjd: 15.25 " , Husets längd: 14.625 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 6.5 " , Inlopp Dia.: 9-13 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 1450 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4 9 / 16 "
Enkelt inlopp framåt kurvblåsare med remdrift
Daytons direktdrivna, enda inlopp, framåtkurvblåsare är utformade för att cirkulera luft i industriella och kommersiella applikationer. Dessa fläktar har stålhus med galvaniserad stålfinish, som erbjuder korrosionsbeständighet, hållfasthet och hållbarhet. De har enkla luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset och har en direktdriven design för att ansluta motorn direkt till fläkten genom axlar eller axlar. Välj bland ett brett utbud av dessa direktdrivna, framåtgående kurvblåsare, tillgängliga i 1 och 3 fasvarianter.