A B Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56H , Hz: 50 , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: Kondensatorstart , Montering: Vagga , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1401-1500 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Termiskt skydd: Ingen
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Leeson 50 Hz AC-motorer består av hjälplindning, huvudlindning och en kondensatorstart.
- De erbjuder kontinuerlig drift med kullager för att leverera hastigheter upp till 1440 rpm.
- Dessa klass B isolerade enheter har stålkonstruktion för strukturell styvhet och en vagga bas för att säkerställa enkel montering.
- De är utrustade med ett öppet droppsäkert hölje för att tillåta kylluften att strömma genom motorn, vilket förhindrar överhettning.
- Dessa enfasmodeller erbjuder medurs eller moturs roterande axlar med en nyckeldesign.
- De tillåter kontinuerlig drift och tål temperaturer upp till 40 grader Celsius.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Hur väljer man mellan öppna och droppsäkra kapslingsmotorer?
Öppna kapslingsmotorer är idealiska för platser med minimal ventilation. Deras öppna design säkerställer att luften cirkulerar fritt genom motorn. Å andra sidan erbjuder öppna droppsäkra höljen ventilation och förhindrar att vätskedropp kommer in i motorhöljet.
Vad betyder klass B-isolering?
Dessa motorer har klass B-isolering för temperaturkontroll. Klass B isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C.