PROTO Wobble sockelförlängning


Proto wobble socket-förlängningar är idealiska för att utöka räckvidden och vinkeltillgängligheten för muttrar och bultar i trånga utrymmen. Dessa förlängningar vinglar när de kommer i kontakt med hylsan för att ge den nödvändiga flexen för ett stadigt grepp om fästet. Dessa förlängningar gör det också möjligt för användaren att fästa fästet i olika vinklar....Läs mer

Filter
Antal bitar: 1
StilModellDrivstorlekFinishTotal längdPris (ex moms)
A
J5461W
1 / 2 "krom5"215 SEK
A
J5464W
1 / 2 "krom20 "623 SEK
B
J4760W
1 / 4 "Fullpolerad3"188 SEK
A
J5259W
3 / 8 "krom1.75 "133 SEK
A
J5261W
3 / 8 "krom8"298 SEK
A
J5263W
3 / 8 "krom17.187 "393 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa förlängningar fästs på hylsnyckeln i ena änden och muttrar/bultar i den andra.
  • För muttrar och bultar som är lättillgängliga, är kuländen på förlängningen helt införd i hylsnyckeln, vilket fäster muttrarna/bultarna i en 90-graders vinkel.
  • För muttrar och bultar som inte kan fästas i en 90-graders vinkel, är kuländen på förlängningen delvis införd i hylsnyckeln, vilket gör att skiftnyckeln kan fästa muttern/bulten i en vinkel (17 grader).

Funktioner

  • Dessa wobble-sockelförlängningar har en konstruktion av legerat stål för att förhindra att förlängningen böjs / deformeras under påfrestning.
  • De är värmebehandlade för hög strukturell styrka och stödvinklar upp till 17 grader för åtdragning av muttrar och bultar i trånga utrymmen.
  • De har ett strukturerat grepp på skaftet för ett extra stöd under mutter/bultfästning/lossning.

Kompatibla tillbehör

  • Proto Socket Sets: Dessa sockelset kan användas med dessa wobble-sockelförlängningar.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan 12-punkts- och 6-punktsuttag?

12-punktshylsor är designade för lätta reparationsuppgifter, medan 6-punktshylsor är idealiska för tunga skiftningar och öppning av rundade muttrar och bultar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?