Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5263W Wobble Socket Extension 3/8 x 17-3/16 In | AA8VHC 1AH85

PROTO J5263W Wobble Socket Extension 3/8 x 17-3/16 In

Finns i lager
Artikel: AA8VHC Modell: J5263WKorsreferens: 1AH85
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWobble sockelförlängning
Drivstorlek3 / 8 "
Finishkrom
Antal bitar1
Total längd17.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishTotal längdPris
PROTO J4760W Wobble Socket Extension 1/4 x 3 In | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Fullpolerad3"190SEK
PROTO J5259W Wobble Socket Extension 3/8 x 1-3 / 4 In | AA8VGX 1AH80 J5259W3 / 8 "krom1.75 "133SEK
PROTO J5261W Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA8VHA 1AH83 J5261W3 / 8 "krom8"298SEK
PROTO J5461W Wobble Socket Extension 1/2 x 5 In | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "krom5"215SEK
PROTO J5464W Wobble Socket Extension 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "krom20 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5263W Wobble Socket Extension 3/8 x 17-3/16 In
397SEK /enhet