QA1 Manlig stångände vänster hand


Filter
Boll: 52100 Sfäriskt stål , Kullager: 52100 Stål sfärisk boll , Konstruktion: Följer SAE-specifikation J1120 , Tråd: Vänster hand , Typ: Manlig slätt
StilModellInuti Dia.Dimension ADimension AAMax. VinkeljusteringTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris (ex moms)
A
CML3
0.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 grader# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "104 SEK
A
CML4
0.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grader1 / 4-280.75 "1.562 "1"109 SEK
A
CML6
0.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grader3 / 8-241"1.938 "1.25 "141 SEK
A
CML8
0.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grader1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "179 SEK
A
CML10
0.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grader5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "279 SEK
A
CML12
0.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 grader3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "317 SEK
A
CML5
0.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grader5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "117 SEK
A
CML7
0.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grader7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "156 SEK
A
MCML5
5 / 5.065 mmM5 x 0.85 / 5.065 mm22 graderM5 x 0.816mm33mm20mm169 SEK
A
MCML6
6 / 6.065 mmM6 x 1.06 / 6.065 mm23 graderM6 x 119mm36mm22mm168 SEK
A
MCML8
8 / 8.065 mmM8 x 1.258 / 8.065 mm28 graderM8 x 1.2522.25mm42mm25mm187 SEK
A
MCML10
10 / 10.065 mmM10 x 1.510 / 10.065 mm26 graderM10 x 1.527mm48mm29mm212 SEK
A
MCML12
12 / 12.065 mmM12 x 1.7512 / 12.065 mm27 graderM12 x 1.7530mm54mm33mm251 SEK
A
MCML14
14 / 14.065 mmM14 x 2.014 / 14.065 mm30 graderM14 x 234.75mm60mm36mm93 SEK
A
MCML16
16 / 16.065 mmM16 x 2.016 / 16.065 mm33 graderM16 x 238mm66mm40mm427 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?