Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MCML6 Hanstångsände vänster 6 / 6.065mm | AC8ETD 39N440

QA1 MCML6 Hane Rod End Vänsterhand 6/6.065mm

Finns i lager
Artikel: AC8ETD Modell: MCML6Korsreferens: 39N440

Få det Maj 14, Tisdag
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM6 x 1.0
Dimension AA6 / 6.065 mm
Dimension E19mm
Dimension G36mm
Dimension H22mm
Mått J45.5mm
Dimension N9mm
FastigheterLåg kol
Inuti Dia.6 / 6.065 mm
Max. Vinkeljustering23 grader
TrådVänster hand
Tråd storlekM6 x 1
TypManlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.9
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Dimension ADimension AAMax. VinkeljusteringTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 CML3 manlig stångände vänster hand # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 grader# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "104SEK
QA1 CML4 Hanstång Vänster 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 grader1 / 4-280.75 "1.562 "1"109SEK
QA1 CML5 stångände vänster 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 grader5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "117SEK
QA1 CML6 stångände vänster 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 grader3 / 8-241"1.938 "1.25 "141SEK
QA1 CML7 hankontakt vänster 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 grader7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "156SEK
QA1 CML8 Hanstång Vänster 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 grader1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "179SEK
QA1 CML10 Hanstångände Vänster 5/8-18 | AB4UZT 20F988 CML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 grader5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MCML6 Hane Rod End Vänsterhand 6/6.065mm
168SEK /enhet