LEESON Bromsmotorer, trefas, TEFC, C Face Less Base


Leeson bromsmotorer erbjuder bromsning som en säkerhetsåtgärd när strömmen bryts abrupt. De används på transportörer, verktygsmaskiner, hastighetsreducerare, dörröppnare och hissar som kräver ett snabbt stopp.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: 9700K46 , Montering: Runda , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.15
StilModellkWDesignaKapslingFörpackningEffektfaktorRPMAxel Dia.TypPris (ex moms)
A
114158.00
. 246-TENVB6618005 / 8 "TN11 967 SEK
B
114159.00
0.37BTEFCB6318005 / 8 "TF13 018 SEK
C
114160.00
0.56BTEFCB6518005 / 8 "TF21 425 SEK
D
122251.00
0.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF27 553 SEK
E
119564.00
0.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF32 034 SEK
F
122252.00
1.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF35 753 SEK
G
119565.00
1.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF30 763 SEK
H
122253.00
1.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF36 736 SEK
I
141309.00
5.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF54 461 SEK
J
141308.00
5.60ATEFCF71.71800-TF42 996 SEK

Arbetsmekanism

  • Bromsmotorer använder ett elektromagnetiskt fält för att driva och bromsa motorn.
  • De fungerar genom att trycka en magnetisk polrotor genom den applicerade strömmen.
  • Statorns poler (som omger rotorn) utövar kraft för att vrida axeln.
  • När statisk växelström eller likström injiceras i enheten, blir statorns poler statiska och stoppar rotorn.

Funktioner

  • Leeson bromsmotorer kommer med en TEFC / TENV-kapsling för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar.
  • De har en drivände, C-face endsköld med mindre bas för snabb installation.
  • Dessa NEMA Design A-, B- eller C-enheter erbjuder premiumklass B/F-isolering för temperaturkontroll.
  • Bromsarna på dessa modeller är felsäkra och fjäderfästa, tack vare dubbla spänningsbromsspolar.
  • De har en hållbar stålramkonstruktion för strukturell styvhet och Polyrex EM-smörjning för att motstå olje- och vattenläckage vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.
  • Dessa trefasenheter har en manuell avstängning för användaren i händelse av strömavbrott. Belastningen stoppas automatiskt när strömmen bryts.
  • De erbjuder kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 1800 rpm.
  • Dessa IP43-motorer producerar vridmoment upp till 10 hk vid 50 / 60 Hz strömförsörjning.

Standarder och godkännanden

  • INTE MIN
  • IEC

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TENV- och TEFC-motorer?

Helt slutna icke-ventilerade (TENV) motorer är designade utan luftöppningar och är idealiska för applikationer där frekvent desinficering eller rengöring krävs. TEFC (helt inneslutna fläktkylda) motorer levereras med en extern fläkt för att cirkulera utomhusluft till motorn.

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Vad betyder klass B och F isolering?

Dessa motorer har klass B eller F isolering för temperaturkontroll. Klass B-isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C och klass F-motorer tål en maximal temperatur på 105 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?