QUEUEWAY Barriärstolpe med bälte


Filter
Basdia .: 12.25 " , Bastyp: Standard , Bältes längd: 7.5ft. , Bälte bredd: 2" , Antal bälten: 1 , Post Dia.: 2.5 " , Stolpehöjd: 39 " , Inläggsmaterial: Stål
StilModellBasfinishBasmaterialBältesfärgInlägg efterbehandlingPris (ex moms)
A
QWAYPOST-33-B9
SvartStålSvartSvart938 SEK
B
QWAYPOST-33-D4
SvartStålSvart och gul diagonal randigSvart942 SEK
C
QWAYPOST-33-R5
SvartStålRedSvart992 SEK
D
QWAYPOST-1P-B9
Polerad ChromeStålSvartPolerad Chrome1 118 SEK
E
QWAYPOST-1P-R5
Polerad ChromeStålRedPolerad Chrome1 173 SEK
F
QWAYPOST-3S-R5
Satin rostfritt stålRostfritt stålRedSatin rostfritt stål1 176 SEK
G
QWAYPOST-3S-B9
Satin rostfritt stålRostfritt stålSvartSatin rostfritt stål1 176 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?