QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQM 31MH97

QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Barriärstolpe med bälte metall 7-1/2 fot längd

Finns i lager
Artikel: AH3FQM Modell: QWAYPOST-33-B9Korsreferens: 31MH97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

938SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärstolpe med bälte
Bas Dia.12.25 "
BasfinishSvart
BasmaterialStål
BastypStandard
BältesfärgSvart
Bälte längd7.5ft.
Bälte bredd2"
Antal bälten1
Post Dia.2.5 "
Inlägg efterbehandlingSvart
Posthöjd39 "
InläggsmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.505
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)38.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus: Inomhus

Produktvarianter

ProduktModellBasfinishBasmaterialBältesfärgInlägg efterbehandlingPris
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4SvartStålSvart och gul diagonal randigSvart942SEK
QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQP 31MJ01 QWAYPOST-33-R5SvartStålRedSvart992SEK
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Polerad ChromeStålSvartPolerad Chrome1 118 kr
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQR 31MJ05 QWAYPOST-1P-R5Polerad ChromeStålRedPolerad Chrome1 173 kr
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Satin rostfritt stålRostfritt stålSvartSatin rostfritt stål1 176 kr
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 Barriärstolpe med bältmetall 7-1 / 2 Fotlängd | AH3FQU 31MJ09 QWAYPOST-3S-R5Satin rostfritt stålRostfritt stålRedSatin rostfritt stål1 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Barriärstolpe med bälte metall 7-1/2 fot längd
938SEK /enhet