Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO A22-2453 Kontrollcykel | AD7EXU 4E056

RANCO A22-2453 Kontrollcykel

Finns i lager
Artikel: AD7EXU Modell: A22-2453Korsreferens: 4E056
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
1 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkonditioneringscykelkontroll
Glödlampa Dia.3/8 tum
Kapillärlängd39 In.
Kapillär typKoppar Cross Ambient
Konstant differens (F)6
ByggSatsen innehåller delar för flera applikationer. Inte alla delar kommer att användas i någon applikation
Kontrollområde59 till 90 F
Fulllastförstärkare20/20/16
Låsta rotorförstärkare80/80/60
Pilot Duty-kontakter (VA)500
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPDT
TypUniversalsats
Spänning120/240/277

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Glödlampans storlek Längd (tum) (4)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeByt typSpänningPris
RANCO A30-X450 kontrollcykel | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 till 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277567SEK
RANCO A30-X452 Kontrollcykel | AD7EXR 4E054 A30-X45253 till 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277561SEK
RANCO A22-2451 Kontrollcykel | AD7EXT 4E055 A22-245145 till 81 FSPDT120/240/2771 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO A22-2453 Kontrollcykel
1 568 kr /enhet