Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv
Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv
Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv
Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv
Bälg är lasersvetsad, för längre livslängd, kompakt fodral är förzinkat, pressat stål, har ett NEMA 1 icke-ledande, icke-frätande lock som bibehålls av en fångbar, tillgänglig skruv
0 till 55 F
3.5 "
24
Kyl- / frysreglering
Stäng vid stigning, automatisk återställning
SPST
1 772 SEK
Temperaturreglage, SPST -omkopplare, NEMA 1 -hölje
Ranco O Series temperaturkontroller är idealiska för uppvärmning, luftkonditionering, ventilation och kommersiella kylsystem. De inkluderar kraftiga, icke-korrosiva, pläterade stålramar och upphöjda skruvterminaler för fullt åtkomliga kablar. De har icke-ledande kåpor med främre fästskruvar och stora lättlästa vågar. Avkänningselementen innefattar kylmedelsladdningar som utvecklar tryck i förhållande till den temperatur som avkänns och manövrerar omkopplaren som är placerad inuti. Dessa universellt monterade, kompakta designkontroller uppfyller NEMA 1-klassade kapslingar för att förhindra oavsiktliga kontakter och damm från att tränga in och har lasersvetsad bälg för längre livslängd. De har dessutom SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar och finns i extra låga, medelhöga, höga och låga temperaturtyper.