RAYCHEM Högpresterande, polyolefin värmekrympbar slang


Filter
Material: Flexibel polyolefin , Max. Spänning: 600V , Krympförhållande: 2:1 , Temp. Räckvidd: -67 grader till 275 grader F. , Väggtyp: Tunn vägg
StilModellFärgID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K
Svart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG115 522 SEK
B
CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STK
Blå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 till 28 AWG25434 SEK
C
CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3K
Rensa0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG116 594 SEK
D
CPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STK
Rensa0.375 "0.75 "4ft.0.03 "4 till 3/0 AWG25755 SEK
E
CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STK
Grön0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG25498 SEK
F
CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25
Red0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 till 26 AWG162 SEK
G
CPGI-RNF-100-2-RD-STK
Red1"2"4ft.0.045 "500 kcmil256 104 SEK
H
CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK
White0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG25498 SEK
H
CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK
White0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 till 30 AWG25425 SEK
I
CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STK
Gul0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG25498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?