Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STK Krympslang 0.75 tums innerdiameter klar 4 fot Pk 25 | AF7RUM 22LA12

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/4-CL-STK Krympslang 0.75 tum Innerdiameter klar 4 fot Pk 25

Finns i lager
Artikel: AF7RUM Modell: CPGI-RNF-100-3/4-CL-STKKorsreferens: 22LA12

Få det Maj 22, Onsdag
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
377SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgRensa
ID efter krympning0.375 "
ID före krympning0.75 "
Längd4ft.
MaterialFlexibel polyolefin
Max. Spänning600V
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.203 grader F
Temp. Räckvidd-67 grader till 275 grader F.
Väggtjocklek efter krympning0.03 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde4 till 3/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod3926909980

Produktvarianter

ProduktModellFärgID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Krympslang 0.046 tum Innerdiameter Vit 4 Fot Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKWhite0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 till 30 AWG25212SEK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K Krympslang 0.046 tum innerdiameter svart 3000 fot | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KSvart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG13 312 kr
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K Krympslang 0.046 tum Innerdiameter Klar 3000 fot | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KRensa0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG13 670 kr
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK Krympslang 0.063 tum Innerdiameter Blå 4 Fot Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKBlå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 till 28 AWG25217SEK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Krympslang 0.093 tum Innerdiameter Röd 25 fot | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Red0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 till 26 AWG131SEK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Krympslang 0.375 tum Innerdiameter Grön 4 Fot Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKGrön0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG25249SEK
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK Krympslang 0.375 tum Innerdiameter Vit 4 Fot Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKWhite0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG25249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/4-CL-STK Krympslang 0.75 tum Innerdiameter klar 4 fot Pk 25
377SEK /packa