REED INSTRUMENTS Digitala ljudnivåmätare


REED Instruments digitala ljudnivåmätare är idealiska för akustiska mätningar. De mäter industrimaskiner/utrustning och byggarbetsplatsers ljudnivåer för att säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
R1920
1 311 SEK
B
R8050
2 926 SEK
C
R8060
3 696 SEK
D
R8080
5 089 SEK

Arbetsmekanism

  • Slå på mätaren och tryck på tidsviktningsknappen för att välja önskad svarstid.
  • Ställ in responsen på FAST (125 ms) om ljudkällan bara har korta skurar.
  • Välj SLOW (1 s) för mätning av genomsnittlig ljudnivå.
  • Tryck på frekvensviktningsknappen för att justera frekvensen.
  • Tryck på 'Hi/Lo'-knappen för att välja lämpligt område.
  • Om displayen blinkar med OVER-ikonen (efter inställning av intervallet), justera intervallet igen.
  • Håll instrumentet i ena handen (bort från kroppen) eller placera det på ett stativ för långtidsövervakning.
  • Rikta mikrofonen i ljudriktningen för att göra en mätning.

Funktioner

  • REED Instruments digitala ljudnivåmätare har en bakgrundsbelyst LCD-skärm för enkla observationer i svagt upplysta områden.
  • De har en automatisk avstängningsfunktion för att spara batteri.
  • Dessa mätare har en mikrofonvindruta för att minska vindbrus.
  • De har en låg batteriindikator som meddelar användare att byta ut batteriet.

Kompatibla tillbehör

  • REED-instrument Ljudnivåkalibrator: Denna enhet är idealisk för enkel kalibrering.
  • REED-instrument Väska: Detta hårda fodral är idealiskt för förvaring och transport av denna ljudnivåmätare.
  • REED-instrument R1500 Lättviktsstativ: Detta höj- och sänkbara stativ är lämpligt för att montera denna mätare för att mäta ljudnivåer under långa varaktigheter.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • IEC (R8050, R8060)
  • ANSI (R8050, R8080)

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturområdet för dessa digitala ljudnivåmätare?

32 till 104 grader F.

Hur ser man endast de maximala ljudnivåerna under mätning?

  • Tryck på knappen 'MAX/HOLD' för att visa de maximala registrerade värdena.
  • I det här läget uppdateras mätaren endast när den upptäcker en avläsning som är högre än den aktuella maximala avläsningen.

Hur håller du en specifik avläsning i dessa digitala ljudnivåmätare?

Tryck och håll in 'MAX/HOLD'-knappen tills både 'MAX' och 'HOLD'-ikonerna visas. Denna åtgärd kommer att frysa displayens aktuella avläsning.

Hur kalibrerar man REED Instruments digitala ljudnivåmätare?

  • Öppna batterifacket och lokalisera de två kalibreringspotentiometrarna bakom batteriet.
  • Slå på mätaren och välj 'C' viktning och 'SNABB' svarsläge.
  • Placera mikrofonen i kalibratorn.
  • Ställ in kalibratorn på 94 dB.
  • Välj LOW-området och justera 'C (Lo)'-potentiometern för en visning på 94.0 dB.
  • Välj HIGH-området och justera 'C (HI)'-potentiometern för en visning på 94.0 dB.
  • Ställ in kalibratorn på 114 dB och verifiera mätningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?