REED INSTRUMENTS Digitala ultraljudsmätare


REED Instruments digitala ultraljudstjockleksmätare mäter tjockleken på stål, järn, röd koppar, aluminium, zink, kvartsglas, polyeten och PVC-artiklar.

Filter
Display: Display
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
R7900
Digital ultraljudsmätare10 804 SEK
B
TM-8811
Ultraljudsmätare5 679 SEK

Arbetsmekanism

  • Sätt i ultraljudssensorn i sondsocklarna på mätaren.
  • Tryck och håll ned strömknappen i två sekunder för att slå på mätaren.
  • LCD-skärmen visar information om mätaren och sedan den aktuella inställda ljudhastigheten.
  • Justera ultraljudssensorns frekvens och ljudhastigheten (vid behov).
  • Applicera kopplingsgel på materialet och placera sensorn stadigt mot önskat mätområde.
  • Kontrollera att kopplingsindikatorn visas innan du läser av mätningen på LCD-skärmen.
  • Tryck på 'spara'-knappen för att spara mätningen.

Funktioner

  • REED Instruments digitala ultraljudstjockleksmätare har en stor LCD-skärm för enkel observation.
  • De har en indikator för låg batterinivå för att varna användare om batteristatus.
  • Dessa mätare tillåter användare att växla mellan metriska och SAE-enheter.
  • Mätaren är programmerad att stängas av efter cirka 3 minuters inaktivitet för att bevara batteriets livslängd.
  • Dessa enheter visar även ljudhastighet och har en noggrannhet på +/-(0.5 % + 0.1 mm).
  • REED 7900 ultraljudstjockleksmätare har en tvåpunktskalibrering för hög noggrannhet och kan lagra upp till 500 mätningar.

Kompatibla tillbehör

  • REED Mjuk bärväska: Detta fodral kommer med en axelrem, så att användarna enkelt kan bära dessa mätare till olika platser.
  • REED Ultraljud Couplant Gel: Denna gel är idealisk för att överföra högfrekvent energi mellan ultraljudsgelen och materialet som testas.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Hur gör man mätningar på cylindriska ytor?

  • Koppla ihop sensorn med målmaterialet.
  • Gör testmaterialets axiella linje parallell eller vinkelrät mot sensorns överhörningsmellanskiktsplatta.
  • Skaka sensorn vertikalt längs axeln för materialet som testas.
  • Avläsningarna på skärmen ändras regelbundet.
  • Använd den lägsta avläsningen.

Hur mäter man tjockleken på rostat material?

Gör flera mätningar samtidigt som du roterar överhörningsmellanskiktsplattan på sensorn i olika riktningar för att minska fel.

Hur bibehåller man sondens känslighet hos dessa REED Instruments ultraljudsmätare?

  • Allylhartssonden blir grov vid hård användning.
  • Jämna till sondens yta genom att slipa den med sandpapper för att återställa dess känslighet.

Vad är driftstemperaturområdet för dessa instrument?

32 till 122 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?