REELCRAFT Kopplade slanganordningar, 300 PSI, 1/4 tums innerdiameter


Filter
Färg: Red , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: PVC , Innerdia.: 1 / 4 " , Max. Tryck: 300 psi , Förstärkning: Nylonfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: 0 till 150 grader F , Rörmaterial: PVC
StilModellMonteringsstorlekLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
601001-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "624 SEK
B
S601001-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "571 SEK
B
S601001-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "975 SEK
B
S601085-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "835 SEK
B
S601085-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "901 SEK
B
S601085-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "1 055 SEK

Kopplade slanganordningar, 300 PSI, 1/4 tums innerdiameter

Reelcraft lågtrycksluft/vattenslangar används för att transportera luft eller vatten till pneumatiska verktyg, luftkompressorer och annan utrustning för industri-, konstruktions- och jordbruksapplikationer. De har PVC-konstruktion med nylonflätning för korrosionsbeständighet, lättvikt och flexibilitet. Dessa slangar kommer med mässingskopplingar av 3/8 eller 1/4 tum MNPT i ena änden och 1/4 tum MNPT i andra änden av slangen för anslutning till verktyg och utrustning. De tål ett maximalt tryck på 300 psi och en maximal temperatur på 150 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade slangenheter, tillgängliga i slanglängder från 25 till 50 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?