Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT S601001-25 1 Multipurpose Air Slang 1/4 tum 25 fotlängd | AC2ZVQ 2PLA4

REELCRAFT S601001-25 1 multifunktionsluftslang 1/4 tum 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2ZVQ Modell: S601001-25 1Korsreferens: 2PLA4
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
671SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgRed
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialPVC
Monteringsstorlek1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd25ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.0.5 "
FörstärkningNylonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 till 150 grader F
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4445
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekLängdUtanför Dia.Pris
REELCRAFT 601001-35 1 slangmontering 1/4 tum 35 fotlängd röd | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "624SEK
REELCRAFT S601085-25 1 Luftslang med flera ändar 1/4 tum 25 fotlängd | AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "1 013 kr
REELCRAFT S601085-35 1 Luftslang med flera ändar 1/4 tum 35 fotlängd | AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "1 094 kr
REELCRAFT S601001-50 1 Multipurpose Air Slang 1/4 tum 50 fotlängd | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "1 146 kr
REELCRAFT S601085-50 1 Multipurpose Air Slang 1/4 tum 50 fotlängd | AC2ZVV 2PLA8 S601085-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601001-25 1 multifunktionsluftslang 1/4 tum 25 fot längd
671SEK /enhet