A B lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Allmänt, industriellt , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Nej , Slanglängd: 50ft. , Husmaterial: Stål , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. Tryck: 600 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 26.25 " , Total längd: 26.25 " , Total bredd: 21.5 " , Tätningstyp: bra
Ultimate Duty Bränsleslangrullar, FF9000 -serien, fjäderretur
Reelcraft FF9000-seriens slangupprullare monteras på golv, väggar, tak eller på lastbilar för att ansluta slangar till bränsle för användning i bränslebilar, tankstationer och byggarbetsplatser. De kan rymma 50 fots slangar med 1-1/2 eller 1-1/4 tums inre diameter. Dessa däckmonterade rullar har dubbla piedestaler med ett dubbelaxligt stödsystem för att öka stabiliteten och minska vibrationer och fjäderreturmekanism för indragning av slangar. De har pulverlackerad kraftig stålkonstruktion med vätskebana i aluminium för korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade rullar med ett inlopp av 1-1/2 tum hona NPT, tillgängliga i 1-1/2 och 1-1/4 tum hona NPT-uttag.