INGERSOLL-RAND General Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 1/2 "


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4 , Plikt: Allmänt , Avgasrör: Justerbar , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Storlek: 1 / 2 "
StilModellMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentStrypaPris (ex moms)
A
1077XPA
10 till 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.Spak3 175 SEK
B
1099XPA
10 till 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 637 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?