REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 Slangupprullare General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangupprullare Allmän industri 600 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8ETA Modell: FF9500 OLPBW 1Korsreferens: 4JNA5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPulverlackat
Slang slutar1.25 "
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.1.25 "
Slanglängd50ft.
Slangutlopp (in.)1-1 / 4 "(F) NPT
Husets materialStål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck600 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden26.25 "
Total längd26.25 "
Total bredd21.5 "
Spolinlopp1-1 / 4 "(M) NPT
Tätningstypbra
Vridbart materialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.85
Fartygets höjd (cm)77.47
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppPris
REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 Slangupprullare General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6 FF9600 OLPBW 11.5 "1.5 "1-1 / 2 "(M) NPT22 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 slangupprullare Allmän industri 600 Psi
20 986 kr /enhet