A B Ledningslängd: Ingår ej , Mätare/ledare: 10/3 , Betyg: Industri , Höjd: 20.25 " , rymmer: 200 fot av 10/3 , Max. ampere: 30 , NEMA Plug Configuration: Ingen , NEMA-uttagskonfiguration: Ingen , Antal uttag: 0 , Temp. Räckvidd: 0 grader till 125 grader F. , Spänning: 600 , Watt: 18,000 , Bredd: 19.38 "
Levande nätkabelrullar, L30000 -serien
Reelcraft L30000-seriens kraftiga sladdrullar används för att lagra, linda och linda upp ledande kablar eller sladdar för att skydda dem från skador på grund av trassel och kinkningar. De har pulverlackerad, kraftig stålkonstruktion med självlåsande fästelement för strukturell styrka och korrosionsbeständighet. Dessa rullar kan hantera 200 fot av 10/3 strömförande kablar. Raptor Supplies erbjuder dessa sladdrullar med en elmotordriven upprullning för att automatiskt linda tillbaka förlängda sladdar på rullen eller med en direkt vev för att linda upp sladden manuellt. Välj från ett brett utbud av dessa kabelförvaringsrullar, tillgängliga i djupen 25 och 29.375 XNUMX tum.