REELCRAFT Twin Welding T Grade Inlet Slangar


Filter
Slang inuti Dia .: 1 / 4 " , Slang utvändig Dia.: 17 / 32 " , Max. Tryck: 200 psi , Typ: Betyg T
StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A
S601031-2 1
2ft.939 SEK
A
S601031-4 1
4ft.1 113 SEK

Twin Welding T Grade Inlet Slangar

Reelcraft dubbelsvetsning, T-klassade slangar används för att transportera flytande propan, naturgas eller propen till svetsutrustning. Dessa enheter är gjorda av gummi för att motstå högt tryck, yttre skador, solljus och ozon. De finns i längder på 2 och 4 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?