REELCRAFT Oljepetroleumslangar, 2600 Psi


Filter
Slutbeslag 1: 3/8 "NPT (M) , Ändpassning 2: 3/8 "NPT (M) , Slang ID: 3 / 8 " , Slangmaterial: Gummi , Max. Temp.: 210 grader F. , Tryck: 2600 psi
StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
A
S15-260043
20ft.4.9 Ibs3 215 SEK
RFQ
B
S12-260043
25ft.6 kg2 474 SEK
RFQ
B
S16-260043
30ft.7.1 kg2 605 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?