MARKAL Måla markörer


Filter
Basmaterial: måla , Färgfamilj: Blues , Max. Temp.: 150 grader F , Min. Temp. Betyg: 0 grader F , Form: Kula , Ytmaterial: Glas, metall, plast
StilModellFärgTorktidTemp. RäckviddTipsstorlekTipsstilförp. Antal.Pris (ex moms)
A
96963G
Svart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
B
81023G
SvartUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat1445 928 SEK
C
82423G
SvartUpp till 10 min.-50 grader till 150 grader F.3 / 8 "Flat12647 SEK
D
81223G
SvartUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat1445 071 SEK
E
97253G
Svart--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
F
80623G
Svart12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12671 SEK
G
81225G
BlåUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat1445 071 SEK
H
81025G
BlåUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat1445 928 SEK
I
97254G
Blå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
J
96965G
Blå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
K
97015
Blå--1 / 8 "-1134 SEK
L
97035G
Blå-0 grader till 150 grader F.1 / 8 "-1133 SEK
M
80229G
Brun12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12477 SEK
N
97263G
Brun--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
O
96975G
Brun--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
P
96972G
Gold--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
Q
80230G
Grå12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12477 SEK
R
96966G
Grön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
S
97255G
Grön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
T
81026G
GrönUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat1445 928 SEK
U
96876G
Grön-0 grader till 150 grader F.1 / 16 "-196 SEK
V
96971G
Ljusblå--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
W
96879G
Ljusgrön-0 grader till 150 grader F.1 / 16 "-182 SEK
X
97258G
Ljusgrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-177 SEK
Y
96970G
Ljusgrön--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
Z
97256G
Orange--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
A1
96964G
Orange--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
B1
80227G
Rosa12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12477 SEK
C1
96973G
Rosa--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
D1
97262G
Purple--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
E1
96974G
Purple--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
F1
80228
Purple12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12477 SEK
G1
97252G
Red--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
H1
96962G
Red--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
I1
81922G
Red12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12839 SEK
J1
81022G
RedUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat1445 928 SEK
K1
82422G
RedUpp till 10 min.-50 grader till 150 grader F.3 / 8 "Flat12647 SEK
L1
82722G
RedUpp till 5 min.-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda121 207 SEK
M1
81222G
RedUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat1445 071 SEK
N1
80622G
Red12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12518 SEK
O1
96967G
Silver--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
P1
96960G
White--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
Q1
82420G
WhiteUpp till 10 min.-50 grader till 150 grader F.3 / 8 "Flat12647 SEK
R1
97250G
White--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
S1
96961G
Gul--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-193 SEK
T1
97251G
Gul--50 grader till 150 grader F.1 / 8 "-194 SEK
U1
81221G
GulUpp till 2 min.400 grader till 1600 grader F.3 / 8 "Flat1445 071 SEK
V1
81021G
GulUpp till 2 min.225 grader till 1100 grader F.3 / 8 "Flat1445 928 SEK
W1
81921G
Gul12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12839 SEK
X1
80621G
Gul12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.11 / 16 "Runda12671 SEK
Y1
82421G
GulUpp till 10 min.-50 grader till 150 grader F.3 / 8 "Flat12647 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?