REELCRAFT Oljepetroleumslangar, 3275 Psi


Filter
Slutbeslag 1: 1/4 "NPT (M) , Ändpassning 2: 3/8 "NPT (M) , Slang ID: 1 / 4 " , Slangmaterial: Gummi , Max. Temp.: 210 grader F. , Tryck: 3275 psi
StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
A
S13-260043
20ft.3.2 Ibs1 800 SEK
A
S14-260043
25ft.4 kg2 748 SEK
B
S20-260043
30ft.4.7 Ibs2 266 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?