OETIKER Slangklämmor sortimentssats


Oetiker slangklämmor innehåller 15 stycken vardera av 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tum; och 12 stycken vardera av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tums zinkpläterade 101 Series 2-öra stålklämmor. De har också en vanlig käktång, allt packat och organiserat snyggt i en plastförvaringsväska. Dessa Oetiker klämsatser ar...e designad för att täta slangar mot förlust av luft, vätska eller gaser i lågtrycksapplikationer. De stora, isolerade käfttängerna är lämpliga för att klämma fast slangklämmor i en mängd olika diametrar och fördjupningen/gropen på klämmornas öra maximerar klämkraften för att säkerställa ett säkrare grepp. Den mekaniska låsningen av dessa klämmor håller dem säkert stängda. Dessa klämmor erbjuder utmärkt korrosions- och skalningsbeständighet tack vare stål / rostfritt stål / mässingskonstruktion. Mässingsmuttrarna och nipplarna i märkets 18500106 klämsatser ger motståndskraft mot starka industriella kemikalier och slipande vätskor. Dessa två öronklämmor kan rymma vibrations- och termisk expansion.Läs mer

Filter
Ingår: 10 st vardera 13.3 mm, 14.5 mm, 15.7 mm, 18.5 mm, 22.6 mm, 25.6 mm, 28.6 mm och 31.6 mm steglösa öronklämmor och 1 tång , Käfttyp: Standardtång
StilModellFinishAntal bitarArtikelMaterialTypPris (ex moms)
A
18500060
Enkel81Slangklämma sortiment-Steglöst 1 öra1 753 SEK
B
18500114
Elförzinkad124Slangklämma sortiment-2 örat2 198 SEK
C
18500106
Elförzinkad81Reparationssats för svetsslang-2 örat2 660 SEK

Vanliga frågor

Vilken är den rekommenderade täthetsnivån för slangklämmor?

Majoriteten av fasta slangklämmor i full storlek kräver 30 - 40 lb-tums vridmoment.

Varför skulle jag behöva ett sortiment av slangklämmor?

Att ha ett sortiment av slangklämmor är fördelaktigt eftersom det ger dig ett urval av klämmor för att passa olika slangstorlekar och applikationer. Det eliminerar behovet av att söka efter individuella klämmor när och säkerställer att du har rätt storlek och typ av klämma lätt tillgänglig.

Hur är slangklämmor organiserade?

Sortiment av slangklämmor är organiserade utifrån storlek och typ av klämmor som ingår.

Finns det några säkerhetsöverväganden vid användning av slangklämmor?

Undvik att dra åt en slangklämma för hårt eftersom det kan skada slangen eller begränsa vätskeflödet. Dessutom är det viktigt att välja lämplig typ och storlek på klämman för den specifika slangen och applikationen för att säkerställa en säker och pålitlig anslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?