A lager: Fettfri , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Tung dubbel piedestal, industriell , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Ja , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Stål , Spärr: Standard , Max. Temp.: 210 grader F , Montering: Vägg, kolumn, bänk, lastbil , Totala höjden: 18.25 " , Total bredd: 19.125 " , Rulleinlopp: 1 "(F) NPT , Tätningstyp: AFLAS
Ultimate Duty slangrullar, SD-serien, fjäder infällbar
Reelcraft SD-seriens slangupprullare monteras på väggar, golv, lastbilar eller andra kompakta utrymmen för att hålla, lagra och skydda luft-, vatten- och vakuumslangar från skador och används i kemisk industri, bil- och flottservicecenter och byggarbetsplatser. De har en pulverlackerad stålkonstruktion med lätt servicebar extern drivfjäder, överdimensionerad spärr och spärr av gjuten aluminium, vätskebanor av segjärn och hopskruvad ram för korrosionsbeständighet, strukturell styrka och hållbarhet. Dessa rullar har kraftfulla UHMW / HDPE-kompositrullstyrningar med hög slitstyrka, för att minska slangspänningen eller böjar samtidigt som slangen dras från vilken vinkel som helst. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade slangrullar för att hålla slangar med 3/4 och 1-tums inre diametrar.