REELCRAFT SD14035 OLP 1 Slangupprullare 1 tum 35 fotlängd 300 Psi 210f | AA4MBQ 12U325

REELCRAFT SD14035 OLP 1 slangrulle 1 tum 35 fot Längd 300 Psi 210f

Finns i lager
Artikel: AA4MBQ Modell: SD14035 OLP 1Korsreferens: 12U325

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerFettfri
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygTung dubbel piedestal, industriell
FinishPulverlackat
Slang slutar1 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd35ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrStandard
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringVägg, kolumn, bänk, lastbil
Totala höjden18.25 "
Total längd18.75 "
Total bredd19.125 "
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.54
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SlanglängdMax. TryckTotal längdPris
REELCRAFT SD13035 OLP 1 Slangupprullare 3/4 tum 35 fotlängd 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "15 822 kr
REELCRAFT SD13050 OLP 1 Slangupprullare 3/4 tum 50 fotlängd 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "16 120 kr
REELCRAFT SD14050 OLP 1 Slangrulle 1 tum 50 fot längd 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) NPT1"50ft.300 psi20.75 "16 638 kr
REELCRAFT SD13035 OVP 1 Slangupprullare 3/4 tum 35 fotlängd 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "18 253 kr
REELCRAFT SD13050 OVP 1 Slangupprullare 3/4 tum 50 fotlängd 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "19 884 kr
REELCRAFT SD14035 OVP 1 Slangupprullare 1 tum 35 fotlängd 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) NPT1"35ft.250 psi18.75 "18 865 kr
REELCRAFT SD14050 OVP 1 slangrulle 1 tum 50 fot Längd 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) NPT1"50ft.250 psi20.75 "26 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT SD14035 OLP 1 slangrulle 1 tum 35 fot Längd 300 Psi 210f
16 120 kr /enhet