REES Ej upplysta tryckknappar


Filter
Handling: Momentan Push , Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten zink , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Delrin , IP-betyg: 65 , Material: Metall , NEMA-betyg: 12, 13 , Antal operatörer: 0 , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 57mm svampkolv
StilModellOmslagsfärgDriftkraftDriftstypStorlekPris (ex moms)
A
04956-012
----21 126 SEK
RFQ
B
40031-001
-2.0 lbTillfällig1"736 SEK
C
03605-032
--INGET MOMENTARY / NO + NC UNDERHÅLLET1 "/ 1.75"5 771 SEK
D
03605-132
--INGET MOMENTARY / NO + NC UNDERHÅLLET1 "/ 1.75"7 856 SEK
E
04062-032
--Tillfällig1 "/ 1"5 500 SEK
F
04062-432
--Bibehållen1 "/ 1"7 210 SEK
G
04947-032
--Bibehållen1 ", 1"7 210 SEK
B
40001-002
-2.0 lbTillfällig1"663 SEK
H
40001-003
-2.0 lbTillfällig1"663 SEK
B
40001-004
-2.0 lbTillfällig1"663 SEK
I
40031-002
-2.0 lbTillfällig1"736 SEK
J
02810-032
--Tillfällig1.38 "/ 1.38"4 985 SEK
K
04956-102
----13 878 SEK
RFQ
L
04956-001
----14 014 SEK
RFQ
M
01981-002
---57mm11 536 SEK
N
01968-032
--Bibehållen1 "/ 1.75"4 719 SEK
O
02140-032
--Tillfällig1 "/ 1"3 412 SEK
P
02169-032
--Bibehållen1.38 "/ 1.38"4 985 SEK
Q
02276-032
--Tillfällig1.38 "/ 1.38"3 673 SEK
R
04947-132
--Bibehållen1 ", 1.75"7 481 SEK
S
02810-132
--Tillfällig1.38 "/ 1.38"6 295 SEK
T
02883-032
--Bibehållen1 "/ 1"4 719 SEK
U
02810-001
--Tillfällig1.38 "/ 1.38"4 985 SEK
V
03605-232
--Bibehållen1 "/ 1.75"6 969 SEK
W
00579-101
--Tillfällig1 "/ 1"3 142 SEK
X
01619-014
--Tillfällig1 "/ 1.75"3 412 SEK
Y
01619-032
--Tillfällig1 "/ 1.75"3 412 SEK
Z
02712-032
--Bibehållen1.38 "/ 1.38"4 985 SEK
A1
01957-032
--Bibehållen1.38 "/ 1.38"4 719 SEK
B
01968-232
--Bibehållen1 "/ 1.75"5 500 SEK
B1
01896-032
--Bibehållen1 "/ 1.75"4 719 SEK
C1
03924-000
--Tillfällig1 ", 1"7 606 SEK
B
04062-132
--Tillfällig1 "/ 1"5 500 SEK
D1
04087-032
--Tillfällig1 "/ 1.75"4 719 SEK
E1
01968-132
--Bibehållen1 "/ 1.75"4 719 SEK
F1
00580-032
Svart-Bibehållen1 "/ 1"4 452 SEK
G1
00294-004
Svart4.4 lbTillfällig-2 885 SEK
H1
00579-132
Svart-Tillfällig1 "/ 1"3 142 SEK
B
02221-001
Svart4.5 lbTillfällig-3 142 SEK
I1
00580-001
Svart-Bibehållen1 "/ 1"4 452 SEK
J1
02653-112
Svart2.5 lbTillfällig-3 412 SEK
K1
01531-032
Svart-Bibehållen1 "/ 1"5 502 SEK
L1
01981-001
Svart11.5 lb--6 024 SEK
M1
00294-001
Svart4.3 lbTillfällig-2 885 SEK
N1
02653-012
Svart5.5 lbTillfällig-3 412 SEK
O1
00294-003
Svart4.3 lbTillfällig-2 885 SEK
P1
00294-002
Gul4.8 lbTillfällig-2 885 SEK
Q1
02221-002
Gul4.8 lbTillfällig-3 142 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?